Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN1251B700
Cod. Produttore
AN1251B700
Cod. EAN
8032826032042

Informazioni di prodotto

RQ48E AMP CA 48x48 70/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 70/5A - Scala: 0÷In

valore finale nominale della scala

70 A

classe di precisione

1.5

altezza

48 mm

potenza dissipata

1.1 W

larghezza

48 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

sistema di misura

ferro dolce

esecuzione

incasso

tipo di tensione

AC

collegamento del convertitore

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 70/5A