Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN1252C250
Cod. Produttore
AN1252C250
Cod. EAN
8032826002502

Informazioni di prodotto

RQ48E AMP CA 48x48 250/5A 2In

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 250/5A - Scala: ristretta al fondo 2In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

48 mm

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

250 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

48 mm

Produttore

RQ48E AMP CA 48X48 250/5A 2IN