Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC042240002
Cod. Produttore
042240002
Cod. EAN
8054684003262

Informazioni di prodotto

Serie RP - Cassetta di derivazione a parete in alluminio, dimensioni 417 x 407 x 153 mm (BxAxP)
Protezione anticorrosione delle superfici mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno – Con vernice epossidica interna/esterna colore grigio RAL 7000.

superficie

verniciato

tipo di copertura

coperchio

esecuzione coperchio

chiuso

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

singolo

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

materiale della scatola

alluminio

profondità

153 mm

profondità interna

98 mm

numero RAL

7000

adatto per uso esterno

larghezza

407 mm

altezza

417 mm

Produttore

DKC

RP250 CASSETTA DERIVAZIONE ALLUMINIO