Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC043101245
Cod. Produttore
043101245
Cod. EAN
8054684003392

Informazioni di prodotto

Serie RP - Colonnina stradale in allum., con cass. 1 vano e piedistallo, dim. 389x636x271 mm (BxAxP)
Realizzata in lega di alluminio UNI EN 170 AC – 46100 DF pressocolata. Guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse. Piastra di fondo in lamiera di acciaio prezincata. Telaio d’ancoraggio in acciaio zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox AISI 304. Protezione anticorrosione delle superfici esterne ed interne mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno con vernice epossidica colore grigio RAL 7000. Coperchio incernierato con chiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serratura di sicurezza a cifratura unica (Y21). Possibilità di rapido smontaggio e montaggio (solo con cassetta aperta) del coperchio per agevolare operazioni di cablaggio e manutenzione. Entrata- uscita dei cavi dall’interno del basamento. Per esterno ovunque non si disponga di un appoggio fisso come su viali, piazze, marciapiedi, ecc. il telaio di ancoraggio in dotazione favorisce una relazione e ben livellata posa della colonnina sul getto di base. Applicazioni: per reti aeree ed impianti sotterranei in cavo uni-multipolare per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

alluminio

colore

grigio

numero RAL

7000

larghezza

457 mm

allineabile

fissaggio al palo

profondità

285 mm

con piastra di montaggio

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

1

adatto per installazione esterna

altezza

1060 mm

numero di serrature

1

Produttore

DKC

RP1000A/FS/PT COLONNINA STRAD.ALL