Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC043100247
Cod. Produttore
043100247
Cod. EAN
8054684003385

Informazioni di prodotto

Serie RP - Colonnina stradale in allum., con cass. 1 vano e piedistallo, dim. 389x636x137 mm (BxAxP)
Realizzata in lega di alluminio UNI EN 170 AC – 46100 DF pressocolata. Guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse. Piastra di fondo in lamiera di acciaio prezincata. Telaio d’ancoraggio in acciaio zincato a caldo con bulloneria in acciaio inox AISI 304. Protezione anticorrosione delle superfici esterne ed interne mediante trattamento di anodizzazione galvanica effettuata prima della verniciatura a forno con vernice epossidica colore grigio RAL 7000. Coperchio incernierato con chiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serratura di sicurezza a cifratura unica (Y21). Possibilità di rapido smontaggio e montaggio (solo con cassetta aperta) del coperchio per agevolare operazioni di cablaggio e manutenzione. Entrata- uscita dei cavi dall’interno del basamento. Per esterno ovunque non si disponga di un appoggio fisso come su viali, piazze, marciapiedi, ecc. il telaio di ancoraggio in dotazione favorisce una relazione e ben livellata posa della colonnina sul getto di base. Applicazioni: per reti aeree ed impianti sotterranei in cavo uni-multipolare per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

materiale

alluminio

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

verniciato

fissaggio al palo

numero di serrature

1

con piastra di montaggio

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

1

altezza

1060 mm

adatto per installazione esterna

allineabile

numero RAL

7000

profondità

150 mm

Produttore

DKC

RP1000/FS/PT COLONNINA STRAD.ALL