Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14375.SL
Cod. Produttore
14375.SL
Cod. EAN
8007352311411

Informazioni di prodotto

Ronzatore 12V SELV 50-60Hz Silver

Documentazione tecnica

Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, Silver

volume

75 dB

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

1 A

tensione nominale

12 V

Produttore

Ronzatore 12V SELV 50-60Hz Silver