Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14378.SL
Cod. Produttore
14378.SL
Cod. EAN
8007352311459

Informazioni di prodotto

Ronzatore 230V 50-60Hz Silver

Documentazione tecnica

Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz, Silver

volume

75 dB

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

tensione nominale

230 V

Produttore

Ronzatore 230V 50-60Hz Silver