Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH276006
Cod. Produttore
276006
Cod. EAN
4013364023291

Informazioni di prodotto

Rondella PA grigia H 5mm D 37mm

Documentazione tecnica

La rondella PA grigia H 5mm D 37mm è un componente essenziale per numerose applicazioni elettriche. Realizzata in materiale PA di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il suo design versatile la rende ideale per l'uso in vari settori, garantendo prestazioni affidabili. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale, mentre le dimensioni precise assicurano una perfetta adattabilità. Scegli questa rondella per le tue esigenze di assemblaggio e installazione elettrica.

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

RONDELLA PA GRIGIA H 5MM D 37MM