Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41481700
Cod. Produttore
41481700
Cod. EAN
8012952049725

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1804 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

461 mm

lunghezza

522 mm

altezza/profondità

145 mm

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

RODIO 3 1804 SAP-T 400 CNR-L GRAFIT