Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41462100
Cod. Produttore
41462100
Cod. EAN
8012952032802

Informazioni di prodotto

RODIO 2 1802 SAP-TS 150 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

altezza/profondità

156 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

303 mm

lunghezza

502 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

RODIO 2 1802 SAP-TS 150 CNR-L GRAFI