Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41462114
Cod. Produttore
41462114
Cod. EAN
8012952025675

Informazioni di prodotto

RODIO 2 1802 SAP-TS 150 CNR-L GRAF DI

Documentazione tecnica

altezza/profondità

161 mm

lunghezza

502 mm

larghezza

303 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

RODIO 2 1802 SAP-TS 150 CNR-L GRAF