Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41462014
Cod. Produttore
41462014
Cod. EAN
8012952025668

Informazioni di prodotto

RODIO 2 1802 JM-TS 150 CNR-L GRAF DI

Documentazione tecnica

lunghezza

502 mm

altezza/profondità

161 mm

larghezza

303 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

RODIO 2 1802 JM-TS 150 CNR-L GRAF D