Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475000
Cod. Produttore
41475000
Cod. EAN
8012952135732

Informazioni di prodotto

RODIO 1885 12X570LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

12

larghezza

85 mm

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

333 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

RODIO 1885 LED 51W CLD CELL GRAF