Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41473600
Cod. Produttore
41473600
Cod. EAN
8012952106732

Informazioni di prodotto

RODIO 1834 JM-TS 400 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

lunghezza

514 mm

larghezza

476 mm

altezza/profondità

161 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

5200 K 5200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

RODIO 1834 JM-TS 400 CNR-L GRAFITE