Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HA0200113
Cod. Produttore
80HA0200113
Cod. EAN
8034034446093

Informazioni di prodotto

Relè interruttore radio, alimentazione 230Vac con lettura consumo, comunicazione Zigbee 2.4Ghz

Documentazione tecnica

Relè interruttore radio, alimentazione 230Vac con lettura consumo, comunicazione Zigbee 2.4Ghz

profondità di incasso

20 mm

potenza max.

2300 W

corrente di dimensionamento

10 A

ingresso stazione secondaria

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

generatore casuale

codice RAL (simile)

9003

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento di comando

Produttore

RM600 RELE 230VCA10A C/MISURA