Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRM3UT3KA
Cod. Produttore
RM3UT3KA
Cod. EAN
8032826018848

Informazioni di prodotto

RM3U RELE Vca TRIFASE 2SOGLIE AUTOALIM 400V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RM3U - Relè di misura per tensione alternata trifase - Formato: retroquadro canalina - Ingresso: Un 400V - Uscita: 1 relè con 2 contatti SPDT - Aux: autoalimentato - Soglie: 1 min + 1 max campo predisposizione +-20 %Un

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

altezza

75 mm

profondità

110 mm

larghezza

100 mm

Produttore

RM3U RELE VCA TRIFASE 2SOGLIE AUTOA