Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione del campo di misura
AC
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
altezza
89 mm
finestra trifase possibile
sottotensione monofase possibile
max. ritardo all’eccitazione ammesso
9 s
finestra monofase possibile
sovratensione monofase possibile
intervallo di misura della tensione 1
25 V
numero di contatti invertitori
1
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
profondità
65.6 mm
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
207 V
larghezza
35 mm
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te