Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10756
Cod. Produttore
GW10756
Cod. EAN
8011564263376

Informazioni di prodotto

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE EASY - 2 MODULI - BIANCO - CHORUS
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

esecuzione

sensore multiplo

tipo di montaggio

incassato

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

RIVELATORE IR+CREPUSCOLARE EASY BIA