Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Cod. Rexel
CM47RTS282IC2
Cod. Produttore
47RTS282IC2
Cod. EAN
8023903391985

Informazioni di prodotto

RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO CO2

Documentazione tecnica

24

tensione d’esercizio

24 V

profondità

70 mm

altezza

230 mm

larghezza

105 mm

rileva l’anidride carbonica

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

RIVELATORE GAS INDUSTRIALE AUTONOMO CO2