Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01896
Cod. Produttore
01896
Cod. EAN
8007352251571

Informazioni di prodotto

Rivelatore elettr. metano da parete 230V

Documentazione tecnica

Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete, bianco. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

altezza

146 mm

larghezza

90 mm

profondità

40 mm

gas infiammabile

rileva il metano

gas esplosivo

gas asfissiante

rileva altri tipi di gas

rileva il gas naturale

tensione d’esercizio

230 V

Produttore

Rivelatore elettr. metano da parete 230V