Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14420.SL
Cod. Produttore
14420.SL
Cod. EAN
8007352311572

Informazioni di prodotto

Rivelatore elettr. metano 230V Silver

Documentazione tecnica

Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, Silver - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

tensione d’esercizio

230 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

ottico/acustico

altezza

49 mm

larghezza

68 mm

profondità

60 mm

gas esplosivo

rileva il metano

gas infiammabile

gas asfissiante

Produttore

Rivelatore elettr. metano 230V Silver