Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20420
Cod. Produttore
20420
Cod. EAN
8007352251700

Informazioni di prodotto

Rivelatore elettr. metano 230V grigio

Documentazione tecnica

Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

tensione d’esercizio

230 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

ottico/acustico

colore

Bianco

altezza

49 mm

larghezza

68 mm

profondità

60 mm

gas asfissiante

rileva il metano

gas esplosivo

gas infiammabile

Produttore

Rivelatore elettr. metano 230V grigio