Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEFIRERAYONE
Cod. Produttore
FIRERAYONE

Informazioni di prodotto

Riv. fumo motoriz.auto allineante 0-50m

Documentazione tecnica

Rivelatore lineare di fumo a riflessione motorizzato ed auto-allineante portata 0-50 metri.Rivelatore lineare di fumo a riflessione motorizzato ed autoallineante, portata di rivelazione da 0 a 50 m (estendibile a 120 metri con il kit opzionale FIRERAY5000100KIT). Controller integrato nella testa, 1 prisma in dotazione, 4 soglie di allarme impostabili dal controllore integrato. Autoallineamento rapido (controllo della parete di supporto, ricerca del prisma e aggiustamento e centramento), compensazione per movimento naturale dello stabile, polvere sulla superficie della testina TX-RX, luce naturale/artificiale. Grado di protezione IP55, alimentazione 14 - 36Vcc, assorbimento a riposo 5 mA a riposo, in modalità allineamento 33 mA max. Dimensioni L 130 x H 181 x P 134 mm, dimensioni prisma riflettente L 100 x H 100 x P 9 mm, peso 900 g. Certificazioni VDS EN54-12, CPR 305/2011 EN54-12.

Produttore

RIV. FUMO MOTORIZ.AUTO ALLINEANTE