Prodotti / Sicurezza /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03204.2U
Cod. Produttore
03204.2U
Cod. EAN
8007352276734

Informazioni di prodotto

Ripiano estraibile 2u profondità 450 mm

Documentazione tecnica

Ripiano estraibile profondità 450 mm - 2 unità rack

dimensione modulare (UM)

2

colore

grigio

larghezza

490 mm

altezza

89 mm

profondità

460 mm

numero RAL

9005

esecuzione della superficie

verniciato

Produttore

Ripiano estraibile 2u profondità 450 mm