Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERPX485
Cod. Produttore
RPX485

Informazioni di prodotto

Ripetitore linea seriale RS485 new case

Documentazione tecnica

Ripetitore di linea seriale che ripete, rigenera e isola funzionalmente la linea seriale RS485 compatibile con centrali serie CEM, ETR, GENIOBASIC e GENIODOMO.Ripetitore di linea seriale che ripete, rigenera e isola funzionalmente la linea seriale RS485 compatibile con centrali serie CEM, FLEXENERGY, ETR, GENIOBASIC, GENIODOMO e GENIOPLUS. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento 45 mA con LED abilitati, contenitore plastico in ABS, dimensioni L 130 x H 37 x P 38mm, peso 74g.Livello di prestazione CEI79-2: I° se l'uscita di tamper è collegata opportunamente alla centrale o ad un ingresso appositamente programmato di un concentratore. Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2 classe ambientale II, EN50131-6:2008.

Produttore

RIPETITORE LINEA SERIALE RS485

€ 93,16 x 1 pz.