Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2220601300
Cod. Produttore
2220601300
Cod. EAN
8016535086862

Informazioni di prodotto

RIO 2060 COB 6000 54W 3K CELL-D BIA

Documentazione tecnica

RIO 2060 COB 6000 54W 3K CLD-D BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

flusso luminoso effettivo

4901 lm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

Produttore

RIO 2060 COB 6000 54W 3K CLD-D BIA