Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2220607100
Cod. Produttore
2220607100
Cod. EAN
8016535083168

Informazioni di prodotto

RIO 2060 COB 4800 VIVID 40W 4K CELLD ARG

Documentazione tecnica

RIO 2060 COB 4800 LED 39W 4K CLD-DIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

RIO 2060 COB 4800 LED 39W 4K CLD-D