Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2210607400
Cod. Produttore
2210607400
Cod. EAN
8016535086855

Informazioni di prodotto

RIO 1060 COB 6000 54W 4K CELL ARG

Documentazione tecnica

RIO 1060 COB 6000 54W 4K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

temperatura del colore

4000 K 4000 K

Produttore

RIO 1060 COB 6000 54W 4K CLD ARG