Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD182100240300
Cod. Produttore
182100240300
Cod. EAN
8012823348315

Informazioni di prodotto

RILEV MOV IR SOFFITTO 1NO 10A 350LUX 12MIN

Documentazione tecnica

Rilevatore di movimento per installazione da interno N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: segnalatore di movimento senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione di alimentazione: AC/DC frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: sì adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. Materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: sì funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: sì comandabile a distanza: no comando HLK: sì regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sì corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: sì dispositivo di rilevamento animali: sì Tipo superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: sì con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: sì trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40 Note: Regolazione ritardo allo spegnimento: 10s...12min

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

esecuzione

segnalatore di movimento

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di tensione

AC/DC

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di sensore

passivo infrarossi

temperatura

-10 °C

luminosità di intervento

5 lx

frequenza

50 Hz

adatto per fissaggio a soffitto

luminosità di intervento regolabile

dispositivo di rilevamento animali

trasparente

con unità di segnalazione

comando HLK

carico C

sensibilità di intervento regolabile

sorveglianza del vano scale

senza alogeni

tensione nominale

250 V

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

20 A

codice RAL (simile)

9010

corrente pilota

10 mA

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

12 min

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore di movimento 1 contatto, 10 A AC (50/60 Hz)/DC