Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/108
Cod. Produttore
1051/108
Cod. EAN
8021156063451

Informazioni di prodotto

Rilevatore ad infrarosso passivo wireless ad effetto tenda da interno, 1051 e Zeno PRO
Il sensore infrarosso passivo ad effetto tenda, ideale per uso interno, è progettato per proteggere finestre a parete/lucernari, corridoi, porte balcone e pareti di vetro. Le sue dimensioni compatte e il suo design gli permettono una facile istallazione con ridotto impatto estetico.

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

43 mm

larghezza

56 mm

altezza

76 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

8 °

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore ad infrarosso passivo ad effetto tenda da interno per centrali Zeno