Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESDT204M
Cod. Produttore
SDT204M

Informazioni di prodotto

Rilev.marrone DTa tenda x scuri/tapparella.

Documentazione tecnica

Rivelatore DT a tenda colore marrone antiaccecamento da installare tra finestra/porta e scuri/tapparella.Rivelatore a doppia tecnologia miniaturizzato colore marrone, posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc. con portata massima di 4 metri. Sensore PIR digitale ad alta immunità con compensazione in temperatura e dispositivo antiaccecamento, filtro al silicio contro l'abbagliamento. Sezione MW con antenna planare a 24GHz a basso rumore, circuitazione impulsata con filtro per le luci al neon. Spie a LED per segnalazione del funzionamento attraverso la lente con possibilità di esclusione. Uscite a relè a stato solido per allarme, per manomissione/disorientamento, guasto/mascheramento. Ingresso a morsettiera per comando di test da remoto. Dip-switch interno per impostazione delle modalità di funzionamento, installazione in posizione verticale o in orizzontale. Protezione antidisorientamento con uscita sul relè di manomissione. Lente IR con protezione a tenda verticale con apertura orizzontale del fascio di 15° e di 80° in verticale per il massimo di protezione dell'area della finestra o porta. Dispositivo attivo antiaccecamento e doppio antimascheramento. Rilevazione della bassa tensione di alimentazione con attivazione dell'uscita di guasto, rilevazione automatica dello stato di guasto del dispositivo PIR con attivazione dell'uscita di guasto. Predisposizioni sul fondo per l'ingresso dei cavi di collegamento e guarnizioni per accesso laterale. Alimentazione: 12Vcc (da 7 a 15Vcc), assorbimenti del rivelatore 12V: a riposo 19 mA (relè eccitato), in allarme 40 mA (relè diseccitato), dimensioni H 96 x L 35 x P 33,5 mm (posizione verticale), peso 68 g. Livello di prestazione I°(Rif. CEI 79-2), conformità EN 50131: grado 2, classe ambientale II. Info: R-D G-30

Produttore

RILEV.MARRONE DTA TENDA X SCURI/TAP