Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009500
Cod. Produttore
33009500
Cod. EAN
8012952119473

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 32X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Il DS33009500 è un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per offrire prestazioni elevate e un design raffinato. Con una potenza di 235W, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione robusta e duratura. La sua struttura in alluminio garantisce una notevole resistenza e un'ottima dissipazione del calore, prolungando la vita utile della sorgente luminosa. Il modello ASTRO 1789 LED è compatibile con un massimo di 32.000 ore di funzionamento, rendendolo una scelta economica e sostenibile nel lungo termine. La finitura in RAL7021 conferisce un aspetto moderno e elegante, perfetto per qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, è adatto per installazioni in spazi commerciali, uffici e ambienti industriali, dove l'efficienza e la qualità della luce sono fondamentali.

adatto per numero di corpi luminosi

32

diametro esterno

512 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Riflettore Disano Astro 1789 32X1080Lm Cld Cell-D