Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2902056
Cod. Produttore
2902056
Cod. EAN
4046356649872

Informazioni di prodotto

Convertitori di frequenza

Documentazione tecnica

Convertitore di frequenza a configurazione universale per la conversione di segnali di frequenza (Hz/rpm) e segnali PWM in segnali normalizzati. Tensioni dei sensori superiori a 8,2 V DC, possibile combinazione con MINI MCR-2-SPS 1033202. Tecnologia di connessione a vite.

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

9.6 V 30 V

tensione di commutazione

1 V

corrente di commutazione

0.0001 A

numero di canali

1

altezza

110.5 mm

larghezza

6.2 mm

profondità

120.5 mm

assorbimento di potenza

1 W

carico

600 Ohm 600 Ohm

temperatura d’esercizio

-40 °C 70 °C

deriva di temperatura

0.01 %/K

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21