Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2902822
Cod. Produttore
2902822
Cod. EAN
4046356682428

Informazioni di prodotto

Generatore di tensione costante

Documentazione tecnica

Generatore di tensione costante, tensione di ingresso 9,6-30V DC, tensione di uscita 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, separazione galvanica, configurabile mediante DIP switch, connessione a vite, configurazione standard

max. corrente d’uscita 1

0.03 A

valore nominale corrente d'uscita 1

0.03 A

tensione di alimentazione nominale per DC

9.6 V 9.6 V

assorbimento di potenza

0.6 VA

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

larghezza di montaggio

6.2 mm

altezza totale

93.1 mm

larghezza

6.2 mm

altezza

93.1 mm

profondità

102.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21

€ 106,73 x 1 pz.