Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2905293
Cod. Produttore
2905293
Cod. EAN
4046356945417

Informazioni di prodotto

Modulo relè a stato solido

Documentazione tecnica

Modulo portarelè a stato solido montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a stato solido in miniatura a innesto. Tensione di ingresso: 24 V DC. Uscita: 3-33 V DC/3 A

tensione d’ingresso

19.2 V 28.8 V

gamma di tensione d’uscita

3 V 33 V

tipo di uscita digitale

elettronico

con indicatore a LED

Produttore

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 MODULO PORTAR