Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86769
Cod. Produttore
86769
Cod. EAN
8009561132788

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc PG36 fem PG29

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG36 Filetto femmina: PG29

nichelato

antideflagrante

dimensione della filettatura PG interna

29

dimensione della filettatura PG esterna

36

tipo di filettatura interna

PG

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

PG

Produttore

Riduzioni-Masc Pg36 Fem Pg29

€ 15,91 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info