Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86767
Cod. Produttore
86767
Cod. EAN
8009561132764

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc PG21 fem PG16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: PG16

nichelato

antideflagrante

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

21

materiale

ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

Produttore

Riduzioni-Masc Pg21 Fem Pg16 Bticino Spa

€ 4,77 x 1 pz.
(pz.)
250 pz.
Q.tà consigliata info