Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86773
Cod. Produttore
86773
Cod. EAN
8009561132825

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc PG16 fem PG21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: PG21

antideflagrante

nichelato

dimensione della filettatura PG esterna

16

dimensione della filettatura PG interna

21

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

PG

tipo di filettatura interna

PG

Produttore

Riduzioni-Masc Pg16 Fem Pg21 Bticino Spa

€ 4,68 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info