Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86747
Cod. Produttore
86747
Cod. EAN
8009561132566

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc PG13,5 fem G1/4'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: G1/4

nichelato

antideflagrante

dimensione della filettatura PG esterna

13.5

materiale

ottone

tipo di filettatura interna

filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

Produttore

RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G1/4