Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86762
Cod. Produttore
86762
Cod. EAN
8009561132719

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc PG11 fem PG9

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG9

antideflagrante

nichelato

dimensione della filettatura PG esterna

11

dimensione della filettatura PG interna

9

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

PG

tipo di filettatura interna

PG

Produttore

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG9