Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86777
Cod. Produttore
86777
Cod. EAN
8009561132863

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc PG13,5 Fem PG16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG16

antideflagrante

nichelato

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

11

materiale

ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

Produttore

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG16