Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86864
Cod. Produttore
86864
Cod. EAN
8009561320765

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc M32 fem G1/2'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: G1/2

antideflagrante

nichelato

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

32

tipo di filettatura interna

filettatura gas

tipo di filettatura esterna

metrico

materiale

ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

Produttore

RIDUZIONI-MASC M32 FEM G1/2