Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86847
Cod. Produttore
86847
Cod. EAN
8009561320253

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc M25 fem PG13,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: PG13,5

nichelato

antideflagrante

dimensione della filettatura PG interna

13.5

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

25

materiale

ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

metrico

Produttore

Riduzioni-Masc M25 Fem Pg13,5 Bticino Spa