Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86859
Cod. Produttore
86859
Cod. EAN
8009561320611

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc M20 fem G1/2'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M20x1,5 Filetto femmina: G1/2

antideflagrante

nichelato

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

20

tipo di filettatura esterna

metrico

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

materiale

ottone

tipo di filettatura interna

filettatura gas

Produttore

RIDUZIONI-MASC M20 FEM G1/2