Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86702
Cod. Produttore
86702
Cod. EAN
8009561132139

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc G3/8' fem G1/4'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: G1/4

antideflagrante

nichelato

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

filettatura gas

materiale

ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

Produttore

RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM G1/4