Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86711
Cod. Produttore
86711
Cod. EAN
8009561132221

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc G3/4' fem G3/8'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: G3/8

antideflagrante

nichelato

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

materiale

ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

filettatura gas

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

Produttore

RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM G3/8