Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86710
Cod. Produttore
86710
Cod. EAN
8009561132214

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE Maschio G 2" - Femmina G 1 1/2"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G2 - Filetto femmina: G1 1/2

nichelato

antideflagrante

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

materiale

ottone

tipo di filettatura interna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

Produttore

RIDUZIONI-MASC G2 FEM G1 1/4