Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86730
Cod. Produttore
86730
Cod. EAN
8009561132405

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc G1' fem PG21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1Filetto femmina: PG21

nichelato

antideflagrante

dimensione della filettatura PG interna

21

materiale

ottone

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1 FEM PG21