Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86712
Cod. Produttore
86712
Cod. EAN
8009561132238

Informazioni di prodotto

RIDUZIONI-Masc G1/2' fem G3/4'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: G3/4

nichelato

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

filettatura gas

materiale

ottone

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G3/4