Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSGP06
Cod. Produttore
RSGP06
Cod. EAN
8030343068612

Informazioni di prodotto

Riduzione R esagonale in ottone nichelato
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

filettatura gas

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

materiale

ottone

Produttore

Riduzione Rs 6 1" M-Pg13,5F